Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002869109
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     37600500000-10
EAN/GTIN:
     4049645219824
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Edelstahl-Metallschlauch ID 50-51mm AD 55,00mm L.10m NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50-51 mm
Ausführung:
Außen-Ø 55,00 mm
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,26*
€ 1.492,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.359,55*
€ 1.492,76*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,90*
€ 1.505,75*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,61*
€ 1.808,51*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.505,75*
€ 1.791,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.487,07*
€ 1.769,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.428,79*
€ 1.700,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.398,34*
€ 1.664,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.379,90*
€ 1.642,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 137,99* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.