Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Metallschlauch ID 50-51mm AD 55,00mm L.10m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
NORRES 37600500000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 50-51 mm Außen-Ø 55,00 m
NORRES 37600500000-10 Edelstahl-Metallschlauch Innen-Ø 50-51 mm Außen-Ø 55,00 m
Artikel-Nr.:
     1498-8002869109
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37600500000-10
EAN/GTIN:
     4049645219824
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 10m
metallschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +600°C weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Edelstahl (INOX)Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 155,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Außen-Ø:
55,00 mm
Gewicht:
0,84 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: norres metallschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 134,78*
€ 150,74*
Lager 1498
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 150,75*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 152,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 150,75*
€ 179,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 148,71*
€ 176,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 142,35*
€ 169,40
pro Box
ab 100 Boxen
€ 139,01*
€ 165,42
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 136,17*
€ 162,04
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 136,17* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 1.507,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.