| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002868827 Herst.-Nr.: 30101000007-10 EAN/GTIN: 4049645439925 |
| |
|
| | |
| Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 100-102mm AD 108mm L.10m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PROTAPE® PUR 301 AS | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 100-102 mm | Ausführung: | Außen-Ø 108,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,76* | € 19,51* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 16,65* | € 19,51* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 16,94* | € 19,68* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 16,863* | € 19,683* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,863* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 196,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|