Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 100-102mm AD 108mm L.10m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8002868827
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30101000007-10
EAN/GTIN:
     4049645439925
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar· flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern· abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch, Mehrzweckschlauch + Universalschlauch· antistatisch · Wandstärke 0,4mm· -40 °C bis +90 °C (+125 °C)Liefervarianten: Weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,245 (0,71)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,055 (0,30)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Außen-Ø:
108,00 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn100, universalschlauch, abluftschlauch 10m, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 19,50*
5 Tage
580
10
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 19,50*
7 Tage
406
10
€ 5,59*
ab € 16,91*
€ 19,68*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 16,843*
€ 19,683*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.