| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002868788 Herst.-Nr.: 35501700007-10 EAN/GTIN: 4049645464613 |
| |
|
| | |
| Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 170mm AD 181,00mm L.10m NORRES Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AIRDUC® PUR 355 AS | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 170 mm | Ausführung: | Außen-Ø 181,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 117,15* | € 131,08* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 115,70* | € 131,08* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 118,561* | € 132,201* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 118,561* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 1.322,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|