| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002868775 Herst.-Nr.: 35500380007-10 EAN/GTIN: 4049645440440 |
| |
|
| | |
| Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 38mm AD 48,00mm L.10m NORRES Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AIRDUC® PUR 355 AS | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 38 mm | Ausführung: | Außen-Ø 48,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,74* | € 29,99* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 24,49* | € 29,99* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,126* | € 30,246* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 25,18* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 25,126* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 302,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|