Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002725843
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Schlossriegel L.140mm B.52mm gekr.STA galv.gelb verz.Ausschub 30mm GAH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x55x50 MM
Gewicht:
260 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Länge 140 mm Breite 52 mm gekröpft
Ausführung:
Stahl galv. verz. dickschichtpassiviert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.