Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Mittelband


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8001795316
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Fensterl.-Mittelb.B.75mm L.200x30mm STA galv.verz.d.pass.ger.GAH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x105x25 MM
Gewicht:
274 G
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
Breite 75 mm
Hauptmerkmal:
Länge 200 x 30 mm
Ausführung:
Stahl galv. verz. dickschichtpassiviert
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.