Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000871604
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linear-Gleitlager LPAR20 ID 20mm AD 32mm B.45mm EWELLIX SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,05x0,07x0,05 MM
Gewicht:
0,03 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LPAR20
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Breite 45 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 43,49*
€ 57,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,40*
€ 57,57*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 59,29*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.