Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager 7603020 TVP ID 20mm AD 52mm B.15mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000870694
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10098055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,07x0,07x0,02 MM
Gewicht:
0,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
7603020 TVP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite 15 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 52 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.