Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager 7602025 -2RSRTV ID 25mm AD 52mm B.15mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000870640
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10090349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,08x0,08x0,02 MM
Gewicht:
0,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
7602025 -2RSRTV
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite 15 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 52 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.