Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Gleitlager PABO20 PPAS ID 20mm AD 32mm B.45mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000689900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10132227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x33x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PABO20 PPAS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Breite 45 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -30 bis +80 Grad
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.