Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGEZ101 ES2RS 101,6mm AD 158,75mm B.88,9mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5109.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
160x160x85 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGEZ101 ES2RS
Hauptmerkmal:
101,6 mm Außen-Ø 158,75 mm
Ausführung:
Breite 88,9 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.