Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGEG90 ES 90mm AD 150mm B.85mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5109.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x130x90 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGEG90 ES
Hauptmerkmal:
90 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite 85 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: zweiteilig · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Ausführung: Stahl/Stahl · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.