Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGEG80 ES 80mm AD 130mm B.75mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5108.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x130x80 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGEG80 ES
Hauptmerkmal:
80 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Breite 75 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: zweiteilig · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring · Ausführung: Stahl/Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.