Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGEG70 ES 70mm AD 120mm B.70mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5108.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x120x75 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGEG70 ES
Hauptmerkmal:
70 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite 70 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: zweiteilig · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring · Ausführung: Stahl/Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.