Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGEG140 ES 140mm AD 230mm B.130mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5105.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
255x250x135 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGEG140 ES
Hauptmerkmal:
140 mm Außen-Ø 230 mm
Ausführung:
Breite 130 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: zweiteilig · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring · Ausführung: Stahl/Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,35*
€ 644,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.