Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräg-Gelenklager DGE90 SX 90mm AD 140mm B.30mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5103.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x145x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE90 SX
Hauptmerkmal:
90 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Breite 30 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.