Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager 60 mm Außen-Ø 130 mm Innen-Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A5103.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x125x55 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
60 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Innen-Ø 90 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.