Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräg-Gelenklager DGE70 SW 70mm AD 110mm B.24mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A51011.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x110x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE70 SW
Hauptmerkmal:
70 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite 24 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.