Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGE63 LO 63mm AD 95mm B.63mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1207.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x115x65 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE63 LO
Hauptmerkmal:
63 mm Außen-Ø 95 mm
Ausführung:
Breite 63 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring für Anordnung mit Distanz · Außenring: zweiteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.