Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager DGE60 AX ID 60mm AD 150mm Breite37mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1205.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x50 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE60 AX
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite37 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.