Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager 40 mm Außen-Ø 62 mm Innen-Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1203.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager bohrung 40
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x40 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Innen-Ø 40 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Ausführung: Stahl/Stahl · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring für Anordnung mit Distanz · Außenring: zweiteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.