Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGE35 UK2RS 35mm AD 55mm B.25mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1203.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
52x52x25 MM
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
25 mm Außen-Ø 55 mm
Ausführung:
Innen-Ø 35 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Außenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.