Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGE35 ES 35mm AD 55mm B.25mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A12011.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x35 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE35 ES
Hauptmerkmal:
35 mm Außen-Ø 55 mm
Ausführung:
Breite 25 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: zweiteilig · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.