Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager DGE30 AW Basic Line ID 30mm AD 75mm Breite18mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x70x30 MM
Gewicht:
650 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
DGE30 AW Basic Line
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Breite18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.