Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräg-Gelenklager DGE28 SW 28mm AD 52mm B.15mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1107.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x55x18 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE28 SW
Hauptmerkmal:
28 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite 15 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.