Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager DGE25 AX ID 25mm AD 62mm Breite16mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1105.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x35 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE25 AX
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.