Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGE200 UK2RS 200mm AD 290mm B.130mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1105.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
300x300x170 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE200 UK2RS
Hauptmerkmal:
200 mm Außen-Ø 290 mm
Ausführung:
Breite 130 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Außenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,07*
€ 2.017,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,88*
€ 1.993,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,87*
€ 1.914,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,04*
€ 1.870,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,90*
€ 1.838,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.