Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGE200 ES 200mm AD 290mm B.130mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1104.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
320x320x225 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DGE200 ES
Hauptmerkmal:
200 mm Außen-Ø 290 mm
Ausführung:
Breite 130 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: zweiteilig · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,13*
€ 1.079,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,50*
€ 1.071,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,49*
€ 1.031,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,22*
€ 1.001,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.