Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000688165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10168271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager DGE100 AX Basic Line ID 100mm AD 210mm Breite50mm DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x210x80 MM
Gewicht:
10500 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
DGE100 AX Basic Line
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 210 mm
Ausführung:
Breite50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,39*
€ 650,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.