Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 4 Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000679145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10163251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
220x220x70 MM
Gewicht:
9534 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TB-SPA212/4
Hauptmerkmal:
2 D. dd
Ausführung:
4 Rillen
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 108 mm · Außen: 217,5 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 3020 · Profil: 13, SPA, XPA, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.