Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 1 Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000679133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10163238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
146x146x25 MM
Gewicht:
1800 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TB-SPA140/1
Hauptmerkmal:
8 D. dd
Ausführung:
1 Rillen
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 57 mm · Außen: 145,5 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 1610 · Profil: 13, SPA, XPA, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.