Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000679123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10163223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
116x116x50 MM
Gewicht:
1556 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TB-SPA112/3
Hauptmerkmal:
6 D. dd
Ausführung:
3 Rillen
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 70 mm · Außen: 117,5 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 2012 · Profil: 13, SPA, XPA, A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.