Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29240 E ID 200mm Breite48mm -30 b.+200 Grad SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000673057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10120889
EAN/GTIN:
     7316571200026
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
296x292x56 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
29240 E
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm
Ausführung:
Innen-Ø200 mm -30 bis +200 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.618,73*
€ 1.681,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.631,67*
€ 1.689,54*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.714,61*
€ 1.774,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.714,11*
€ 1.774,74*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.522,02*
€ 2.599,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,81*
€ 3.093,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,48*
€ 3.081,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.544,62*
€ 3.028,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.522,02*
€ 3.001,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.