| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641926 Herst.-Nr.: 10155296 EAN/GTIN: 4051426845344 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 82031 m.6-kantschraube | Hauptmerkmal: | HB 10-2 ( 70/41) | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | Artikel 82031 A 4 HB LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 10-2 ( 70/41) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 4 · Gruppencode 82031.940· Länge 2mm· Normart REYHER-Artikel 82031· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 37,3526* | € 37,3526* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,9805* | € 38,4077* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,03* | € 40,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 33,1656* | € 43,2556* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,29* | € 50,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|