| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641920 Herst.-Nr.: 10155293 EAN/GTIN: 4051426845283 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 82031 m.6-kantschraube | Hauptmerkmal: | HB 20-2 (120/60) | Ausführung: | 8.8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | Artikel 82031 Stahl HB feuerverzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 20-2 (120/60) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Gruppencode 82031.020· Länge 2mm· Normart REYHER-Artikel 82031· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,2341* | € 51,9149* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,6088* | € 52,8388* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 42,11* | € 55,24* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,7781* | € 62,8081* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,88* | € 65,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|