| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641919 Herst.-Nr.: 10047259 EAN/GTIN: 4051426845276 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 82031 m.6-kantschraube | Hauptmerkmal: | HB 20-1 ( 90/34) | Ausführung: | 8.8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | Artikel 82031 Stahl HB feuerverzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 20-1 ( 90/34) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Gruppencode 82031.020· Länge 1mm· Normart REYHER-Artikel 82031· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 23,4126* | € 30,9526* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,2555* | € 33,8675* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,1542* | € 34,4942* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,38* | € 36,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,44* | € 36,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|