Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M24x1,5x120 8.8 10 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000641736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989200050080
EAN/GTIN:
     4051427314849
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x1,5 x120
Artikellangtext:
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x120 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 08676.800� Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,3744*
€ 3,1991*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 3,2927*
€ 4,3027*
3 Tage
42
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,3142*
€ 7,8842*
Lager 8760
60
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,3042*
€ 7,8842*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,2112*
€ 7,9744*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,8842*
€ 9,3822
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,7542*
€ 9,2275
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,3042*
€ 8,692
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,0642*
€ 8,4064
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,7742*
€ 8,0613
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 6,3042*
€ 7,502
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,3042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 78,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.