|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260I-1416690 Herst.-Nr.: 086768000242120 EAN/GTIN: 4051427314849 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000961080000242120, ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x120, Abbildung(en) beispielhaft Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 47925 Gramm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, 000961080000242120, Ersetzt Artikelnummer 086768000242120 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,3744* | € 3,2191* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 3,2827* | € 4,3227* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 6,1248* | € 7,7548* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 6,3142* | € 7,9242* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,1812* | € 8,0044* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,227* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|