| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000593425 Herst.-Nr.: 10071573 EAN/GTIN: 4051427238916 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6923 m.Flansch | Hauptmerkmal: | M 16 | Ausführung: | 8 Sperrverzahnung | Artikellangtext: | ~DIN 6923 8 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06923.804· Normart DIN 6923 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,9767* | € 1,3065* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,0669* | € 1,3575* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,1167* | € 1,4067* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,2424* | € 1,5424* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,37* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|