Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 16 8 Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 16 8 Sperrverzahnung
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 16 8 Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510328
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,9238E+13
EAN/GTIN:
     4051427238916
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M16 8 Sperrverzahnung 50 Stück ~DIN 6923 8 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.804· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,9238E+13
Werksnummer:
8000593425
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 Sperrverzahnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,9767*
€ 1,3165*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,0669*
€ 1,3675*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,1267*
€ 1,4167*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,2324*
€ 1,5424*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3675*
€ 1,62733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3122*
€ 1,56152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2469*
€ 1,48381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2169*
€ 1,44811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1869*
€ 1,41241
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0669*
€ 1,26961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.