Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M20 10 Sperrverzahnung gal Zn 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000593410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10149470
EAN/GTIN:
     4051427239296
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 6923 m.Flansch
Hauptmerkmal:
M 20
Ausführung:
10 Sperrverzahnung gal Zn
Artikellangtext:
~DIN 6923 10 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06923.114· Normart DIN 6923
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 3,2586*
€ 4,0692*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 3,5711*
€ 4,2266*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 3,6823*
€ 4,3023*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,1261*
€ 4,8161*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3023*
€ 5,11974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2623*
€ 5,07214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9923*
€ 4,75084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8623*
€ 4,59614
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,6823*
€ 4,38194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.