Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 20 10 Sperrverzahnung gal Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 20 10 Sperrverzahnung gal Zn
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 20 10 Sperrverzahnung gal Zn
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510313
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,92311E+13
EAN/GTIN:
     4051427239296
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M20 10 Sperrverzahnung gal Zn 50 Stück ~DIN 6923 10 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.114· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,92311E+13
Werksnummer:
8000593410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 Sperrverzahnung gal Zn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
50
Frei Haus
ab € 3,2586*
€ 4,0792*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 3,5811*
€ 4,2466*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 3,6723*
€ 4,3223*
3 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 3,6723*
€ 4,3223*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,1461*
€ 4,8361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2466*
€ 5,05345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1189*
€ 4,90149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9311*
€ 4,67801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7611*
€ 4,47571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,5811*
€ 4,26151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.