| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000593193 Herst.-Nr.: 10081600 EAN/GTIN: 4051427211612 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 976 m.Kegelkuppen | Hauptmerkmal: | BM 16 x 100 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00976.922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8729* | € 1,2263* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,1297* | € 1,4697* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,1221* | € 1,4732* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,1436* | € 1,4836* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,1539* | € 1,4939* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|