Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 100 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769220160100
EAN/GTIN:
     4051427211612
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m16 a2, din 976, din 976 a2, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,8729*
€ 1,2163*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1297*
€ 1,4797*
5 Tage
475
25
€ 5,99*
ab € 1,1221*
€ 1,4832*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1536*
€ 1,4936*
Lager 4BULW
3 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 1,1539*
€ 1,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5139*
€ 1,80154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4939*
€ 1,77774
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4139*
€ 1,68254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3639*
€ 1,62304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3239*
€ 1,57544
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1539*
€ 1,37314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,8475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.