Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager ZKLN3572 -2Z2AP ID 35mm AD 72mm B.68mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000539397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10101610
EAN/GTIN:
     4054364131777
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
74x74x82 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ZKLN3572 -2Z2AP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite 68 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 72 mm · Artikelumfang: gepaartes Lager · Befestigung: ohne Befestigungsbohrungen · Schmierbohrung: mit zwei Schmierbohrungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 953,25*
€ 972,68*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 952,48*
€ 1.022,11*
Lager 8760
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.585,77*
€ 1.666,54*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,54*
€ 1.983,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,81*
€ 1.973,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,17*
€ 1.926,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,59*
€ 1.897,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,77*
€ 1.887,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.