Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager ZKLN3072 -2RS2AP INA ID 30mm AD 72mm B.76mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000539392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     512604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
75x75x85 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
ZKLN3072 -2RS2AP INA
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite 76 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,42*
€ 2.317,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.925,41*
€ 2.291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,09*
€ 2.243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,56*
€ 2.217,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.