Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ309 MAC3 ID 45mm AD 100mm Breite25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierpunktlager QJ309 MAC3 ID 45mm AD 100mm Breite25mm SKF
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532848
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10083473
EAN/GTIN:
     7316570760262
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
104x102x28 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
QJ309 MAC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.