Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ216 N2MPA ID 80mm AD 140mm Breite26mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierpunktlager QJ216 N2MPA ID 80mm AD 140mm Breite26mm NKE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532767
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10116327
EAN/GTIN:
     9008745701795
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x145x35 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
QJ216 N2MPA
Hauptmerkmal:
26 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 167,67*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 134,51*
€ 167,68*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.